Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 110 V dc mit Lampe, PG9 Kabelmontage, Translucent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 110 V dc mit Lampe, PG9 Kabelmontage, Translucent
Artikel-Nr.:
     108EL-8118288
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8118288
EAN/GTIN:
     5056112181675
Suchbegriffe:
8118288
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 110 V dc
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Ja
Montagetyp = Kabelmontage
Kabelverschraubungsgröße = PG9
Farbe = Translucent
Nennstrom = 10A
Serie = ME-209/SL
Anschlussart = Schrauben

DIN-Steckverbinderbuchsen, 2-polig und Schutzleiter, beleuchtet, Typ A. Eine Auswahl von 2-poligen beleuchteten DIN-Steckverbinderbuchsen mit Schutzleiter und einer Vielzahl von Nennspannungen. Diese Buchsen mit Schraubmontage Typ A mit einer PG9-Kabelverschraubung sind aus transparentem Polycarbonat mit einer Nitril-/Silikondichtung hergestellt. Eigenschaften und Vorteile: • 2-polig + Erde • Buchse Typ A • Kabelverschraubung PG-9 • Kontaktwiderstand max. 20 mΩ • Zulässiger Temperaturbereich 0 bis 90 °C
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
110 V dc
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Ja
Montagetyp:
Kabelmontage
Kabelverschraubungsgröße:
PG9
Farbe:
Translucent
Nennstrom:
10A
Serie:
ME-209/SL
Anschlussart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8118238
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.