Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG11 Kabelmontage, Translucent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG11 Kabelmontage, Translucent
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG11 Kabelmontage, Translucent
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG11 Kabelmontage, Translucent
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V dc mit Lampe, PG11 Kabelmontage, Translucent
Artikel-Nr.:
     108EL-8118291
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8118291
EAN/GTIN:
     5056112181682
Suchbegriffe:
8118291
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 24 V dc
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Ja
Montagetyp = Kabelmontage
Kabelverschraubungsgröße = PG11
Farbe = Translucent
Nennstrom = 10A
Serie = ME-211/SL
Anschlussart = Schrauben

RS Pro 2P+E DIN 43650 A, Buchse für Magnetventil, 24 V dc SpannungDieser 2-polige und Erdungs-Magnetventilsteckverbinder aus der RS Pro Serie ist ein starkes Schutzgehäuse für den Einsatz mit Magnetventilen oder Druckschaltern. Der DIN 43650 Form A-Steckverbinder ist mit verschiedenen Komponenten kompatibel und wird häufig in pneumatischen und hydraulischen Systemen mit Flüssigkeitsversorgung verwendet. Diese Buchse für Schraubmontage Typ A hat eine PG11-Kabelverschraubung. Sie besteht aus robustem transparentem Polycarbonat mit einer Silikondichtung, um eine sichere Dichtung zu bilden. Die Anzeige des Steckverbinders zeigt an, wann er mit Strom versorgt wird, was bei der Fehlersuche hilft. Er arbeitet von 0 °C bis +90 °C. Er ist für 24 V dc und für 10 A ausgelegt Der Steckverbinder wurde streng geprüft, um sicherzustellen, dass er Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Es wurde auch von der RoHS-Richtlinie als mit nur minimalen gefährlichen Substanzen zertifiziert.Eigenschaften und Vorteile• DIN 43650-A-Magnetventil-Steckverbinder • 2-polig + Erde • Kabelmontage • Schraubanschluss • Die Signalleuchte zeigt an, wenn die Stromversorgung nachgeht • Kabelverschraubung Größe PG11 • Nennspannung: 24 V dc • Ampere ausgelegt für 10 A. • Hochspannungsausfall geprüft bei 2000 V ac/eine Minute • Isolationswiderstand von 100 mΩ/1 Minute • Betrieb von 0 °C bis +90 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
24 V dc
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Ja
Montagetyp:
Kabelmontage
Kabelverschraubungsgröße:
PG11
Farbe:
Translucent
Nennstrom:
10A
Serie:
ME-211/SL
Anschlussart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8118238
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.