Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 3P+E / 24 V dc mit Lampe, PG9 Schraubmontage, Translucent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118323
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8118323
EAN/GTIN:
     5056112181781
Suchbegriffe:
8118323
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 3P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 24 V dc
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Ja
Montagetyp = Schraubhalterung
Kabelverschraubungsgröße = PG9
Farbe = Translucent
Nennstrom = 10A
Serie = ME-309/SL
Anschlussart = Schrauben

RS Pro 3P+E DIN 43650 A, Buchse für Magnetventil, 24 V dc SpannungDieser 3-polige plus Erdschluss-Magnetventilsteckverbinder aus der RS Pro Serie ist ein Durable Schutzgehäuse für Magnetventile oder Druckschalter. DIN 43650-Ventilsteckverbinder haben eine Reihe von industriellen Anwendungen, einschließlich pneumatischer und hydraulischer Fluidversorgung und Signalübertragung in Magnetventilen. Dieser DIN 43650 Form-A-Steckverbinder hat eine Kabelverschraubungsgröße von PG9 und ist mit verschiedenen Komponenten kompatibel. Nennspannung bei 24 V dc, Nennstrom bei 10 A, der Steckverbinder arbeitet bis zu 0 °C und bis zu +90 °C. Das transparente Gehäuse aus Polycarbonat und die Silikondichtung schützen das Ventil vor Umweltbelastungen, und eine Signalleuchte zeigt das Leistungsrelais an, um Probleme zu isolieren. Der Steckverbinder wurde gemäß internationalen Standards getestet, um sicherzustellen, dass er Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Es wurde von der RoHS-Richtlinie als mit minimalen gefährlichen Substanzen zertifiziert.Eigenschaften und Vorteile• DIN 43650-A-Magnetventil-Steckverbinder • 2-polig + Erde • Die Signalleuchte zeigt an, wenn der Steckverbinder mit Strom versorgt wird • Kabelbuchse Typ A • Kabelverschraubung Größe PG9 • Schraubanschluss • Nennspannung von 24 V dc • Nennstrom von 10 A. • Hochspannungsausfall geprüft bei 2000 V ac/eine Minute • Isolationswiderstand von 100 mΩ/1 Minute • Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +90 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
24 V dc
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Ja
Montagetyp:
Schraubhalterung
Kabelverschraubungsgröße:
PG9
Farbe:
Translucent
Nennstrom:
10A
Serie:
ME-309/SL
Anschlussart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,91*
€ 22,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8118231
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.