Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRF0602 Gleichtaktdrossel, 100 μH, 260 Ω / 3 → 660 MHz, 0.22Ω, 300 mA, 6.5 x 3.6 x 1.65mm, -40 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118720
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0602-101Y
EAN/GTIN:
     5059043525020
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
drossel stromkompensiert
Induktivität = 100 μH
Serie = SRF0602
Impedanz = 260 Ω
Prüffrequenz = 3 → 660 MHz
Gleichstromwiderstand = 0.22Ω
Maximaler Strom = 300 mA
Abmessungen = 6.5 x 3.6 x 1.65mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +105 °C.
Montageart = Oberflächenmontage
Anschlussart = SMD
Gehäuse-Form = 0602
Länge = 6.5mm

Drahtdrosseln der Serie SRF0602. Drahtdrosseln der Serie SRF0602 haben einen Nennstrom von 300 mA Induktivitätsbereich: 10 bis 330 μH Frequenzbereich bis 1600 MHz CE-Kennzeichnung Anwendung zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Serie:
SRF0602
Impedanz:
260 Ω
Prüffrequenz:
3 → 660 MHz
Gleichstromwiderstand:
0.22Ω
Maximaler Strom:
300 mA
Abmessungen:
6.5 x 3.6 x 1.65mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +105 °C.
Montageart:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
SMD
Gehäuse-Form:
0602
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8118720, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Bourns, SRF0602101Y, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.