Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB Drosselspule, Ferrit-Kern, 4,7 μH, ±20%, 3.2A, Radial / R-DC 33mΩ, max. 50MHz, Ø 8.7mm x 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118806
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-4R7ML
EAN/GTIN:
     5059043726175
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 4,7µh
drosselspule
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 3.2A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 33mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 8.7mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 8.7 (Dia.) x 12mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 50MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = RLB
Qualitätsfaktor min. = 20mm

Bourns Radial-Induktivität Serie RLB0914. Radial-Induktivitäten für Netzteile, DC/DC-Wandler und allgemeine Anwendungen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
3.2A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
33mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
8.7mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
8.7 (Dia.) x 12mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
50MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
RLB
Qualitätsfaktor min.:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 8118806, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB09144R7ML, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.