Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB Drosselspule, Ferrit-Kern, 33 μH, ±10%, 1.7A, Radial / R-DC 120mΩ, max. 8MHz, Ø 8.7mm x 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118853
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-330KL
EAN/GTIN:
     5059043533322
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 33 μH
Gleichstrom max. = 1.7A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 120mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 8.7mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 8.7 (Dia.) x 12mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 8MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = RLB
Qualitätsfaktor min. = 40mm

Bourns Radial-Induktivität Serie RLB0914. Radial-Induktivitäten für Netzteile, DC/DC-Wandler und allgemeine Anwendungen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
33 μH
Gleichstrom max.:
1.7A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
120mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
8.7mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
8.7 (Dia.) x 12mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
8MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
RLB
Qualitätsfaktor min.:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 8118853, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB0914330KL, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.