Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB Drosselspule, Ferrit-Kern, 680 μH, ±10%, 400mA, Radial / R-DC 1.6Ω, max. 1.6MHz, Ø 8.7mm x 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118862
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-681KL
EAN/GTIN:
     5059043724188
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 680 μH
Gleichstrom max. = 400mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 1.6Ω
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 8.7mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 8.7 (Dia.) x 12mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1.6MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = RLB
Betriebstemperatur min. = -40°C

Bourns Radial-Induktivität Serie RLB0914. Radial-Induktivitäten für Netzteile, DC/DC-Wandler und allgemeine Anwendungen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
680 μH
Gleichstrom max.:
400mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
1.6Ω
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
8.7mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
8.7 (Dia.) x 12mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1.6MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
RLB
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 8118862, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB0914681KL, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.