Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB Drosselspule, Ferrit-Kern, 3,3 μH, ±20%, 3.6A, Radial / R-DC 18mΩ, max. 50MHz, Ø 8.7mm x 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118884
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0912-3R3ML
EAN/GTIN:
     5059043724430
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 3,3 μH
Gleichstrom max. = 3.6A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 18mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 8.7mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 8.7 (Dia.) x 10mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 50MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = RLB
Anschlussdurchmesser = 0.65mm

Bourns Radial-Induktivität Serie RLB0912. Radial-Induktivitäten Serie RLB0912 mit hohem Nennstrom für Starkstromkreise. Die Serie RLB0912 eignet sich für den Einsatz in Netzteilen, DC/DC-Wandlern und allgemeinen Anwendungen. RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 μH
Gleichstrom max.:
3.6A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
18mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
8.7mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
8.7 (Dia.) x 10mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
50MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
RLB
Anschlussdurchmesser:
0.65mm
Weitere Suchbegriffe: 8118884, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB09123R3ML, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.