| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8119767 Herst.-Nr.: DLW21HN670SQ2L EAN/GTIN: 5059043560441 |
| |
|
| | |
| Serie = DLW21H Impedanz = 67 Ω Prüffrequenz = 100 MHz Gleichstromwiderstand = 0.35Ω Maximaler Strom = 330 mA Abmessungen = 2 x 1.2 x 0.9mm Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +85 °C. Montageart = Oberflächenmontage Anschlussart = Lötauge Gehäuse-Form = 0805 (2012M) Betriebstemperatur max. = +85°C
Murata-SMD-Gleichtaktdrosseln der Serie 0805 DLW21H. Die Serie DLW21H wurde entwickelt, um Gleichtakt-Rauschen auf verschiedenen Arten Schnittstellen zu entfernen: USB 2.0, IEE1394 und LVDS. Hohe Gleichtakt-Impedanz bei hohen Frequenzen. Keine Signalverzerrung. Flaches, kleines Gehäuse (2,0 x 1,2 x 0,9 mm). Anwendungen: IT-Geräte wie z. B. PC-USB-Anschlüsse, audiovisuelle Geräte wie z. B. Digitalkameras. Weitere Informationen: | | Serie: | DLW21H | Impedanz: | 67 Ω | Prüffrequenz: | 100 MHz | Gleichstromwiderstand: | 0.35Ω | Maximaler Strom: | 330 mA | Abmessungen: | 2 x 1.2 x 0.9mm | Betriebstemperaturbereich: | -40 °C → +85 °C. | Montageart: | Oberflächenmontage | Anschlussart: | Lötauge | Gehäuse-Form: | 0805 (2012M) | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8119767, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Murata, DLW21HN670SQ2L, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes |
| | |
| |