Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TPS2493PW Spannungsregler, Positivspannung-Hot-Swap-Controller, TSSOP 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8120395
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS2493PW
EAN/GTIN:
     5059042307719
Suchbegriffe:
Hot Swap Controller
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Positivspannung-Hot-Swap-Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Eingangsspannung max. = 80 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Hot-Swap-Controller, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Positivspannung-Hot-Swap-Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Eingangsspannung max.:
80 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 8120395, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, TPS2493PW, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.