| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-812099 Herst.-Nr.: 3106 04 00 EAN/GTIN: 5059041888257 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 4-mm-Steckanschluss Stecker B = 4-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = LF3000 Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt°C
Gerade Stecker Weitere Informationen: | | Stecker A: | 4-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 4-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | LF3000 | Gehäusematerial: | Nylon glasfaserverstärkt°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 812099, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31060400, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |