Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 12A 600V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8122252
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC1206-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040761452
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 28.8 x 28.8 x 7.87mm
Höhe = 7.87mm

UL, E54214. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC, Vishay Semiconductor. Glaspassivierte einphasige Brückengleichrichter Typische IR weniger als 0,5 μA Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses: 1500 V eff Flachsteckeranschlussklemmen
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
28.8 x 28.8 x 7.87mm
Höhe:
7.87mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 8122252, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBPC1206E451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.