Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker LOG114AIRGVT, 5 V Differential VQFN, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8122379
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LOG114AIRGVT
EAN/GTIN:
     5059042302004
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±5V
Offsetspannung Eingang max. = 4V
Ausgangs-Typ = Differential
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 4.15 x 4.15 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 4.15mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm

Logarithmische Verstärker, Texas Instruments. Ein präziser und vielseitiger integrierter Schaltkreis mit einer unkomplizierten Log/Ratio-Funktion. Dieses Gerät kann den Logarithmus oder das log-Verhältnis von Eingangsstrom berechnen und wird üblicherweise mit optischen Leistungsmessern und optischen Dichtemessern eingesetzt.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±5V
Offsetspannung Eingang max.:
4V
Ausgangs-Typ:
Differential
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
4.15 x 4.15 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
4.15mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 8122379, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Logarithmische Verstärker, Texas Instruments, LOG114AIRGVT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Logarithmic Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.