Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 680μF ±20% / 35V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8122811
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKY-350ELL681MK20S
EAN/GTIN:
     5059041172585
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 680µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 x 20mm
Länge = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 35mΩ

Serie KY
Weitere Informationen:
Kapazität:
680µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 x 20mm
Länge:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
35mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 680µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 8122811, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKY350ELL681MK20S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.