Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Schottky Diode, 20V / 200mA, 2-Pin DO-35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8122975
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SD103C-TR
EAN/GTIN:
     5059040792029
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-35
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 20V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Kleinsignal
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 600mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 10ns
Durchmesser = 1.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 15A

Kleine Signal Schottky-Dioden , Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-35
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
20V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Kleinsignal
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
600mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
10ns
Durchmesser:
1.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
15A
Weitere Suchbegriffe: 8122975, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, SD103CTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.