Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Mess- und Prüftechnik
>
Messdatenerfassung und Datenlogger
>
Kurvenschreiber
>
Artikel
Eurotherm 6100 A, 12-Kanal Kurvenschreiber für Strom, Millivolt, Widerstand, Spannung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8123902
Hersteller:
Eurotherm
Herst.-Nr.:
6100A/U12/PANEL/NOLCK/06GROUP/BATCH
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
8123902
Mess- und Prüftechnik
Messdatenerfassung und Datenlogger
Kurvenschreiber
Aufzeichnungsträger = Papierlos
Anzahl der Eingänge = 12
Messparameter = Strom, Millivolt, Widerstand, Spannung
Strom max. = 20mA
Betriebsspannung max. = 265V ac
Spannungsmessung max. = 10V
Modellnummer = 6100 A
IP Schutzart = IP66
Stromversorgung = Batteriemm
Serie 6100A – Papierloser grafischer Kurvenschreiber. Der Kurvenschreiber 6100A bietet eine unerreichte Eingangsgenauigkeit mit einer Gesamt-Abtastrate von 125 ms für bis zu 18 Eingangskanäle. Die Eingangskanäle sind frei konfigurierbar für Ihre jeweiligen Prozessanforderungen. Jedes Gerät verfügt über ein intuitives Touchscreen-Display, mit dem der Bediener Prozessdaten in verschiedenen Formaten klar betrachten kann. Alle verfügen über integrierte Flash-Speicherkapazität, Ethernet-Kommunikation und Unterstützung von wahlweise Compact-Flash- oder SD-Karten. Die Daten werden in einem manipulationsgeschützten Binärformat gespeichert, das für sichere, langfristige Aufzeichnungen Ihres Prozesses geeignet ist. 1/4VGA-Touchscreen-Display, 5,5 Zoll Kundenspezifische Grafikanzeigen Sichere Datenaufzeichnung Bis zu 18 Universaleingangskanäle Adaptive Aufzeichnung Mathematische Funktionen, Summenzähler, Zeitgeber, Zähler Gruppen Zeitsynchronisation (SNTP) Elektronische Signaturen Sicherheitsmanager Batch-Funktionalität: ; 812-3902 812-3902 und ; 812-3915 812-3915 Audit-Trail-Funktionalität: ; 812-3906 812-3906 und ; 812-3918 812-3918
Weitere Informationen:
Aufzeichnungsträger:
Papierlos
Anzahl der Eingänge:
12
Messparameter:
Strom, Millivolt, Widerstand, Spannung
Strom max.:
20mA
Betriebsspannung max.:
265V ac
Spannungsmessung max.:
10V
Modellnummer:
6100 A
IP Schutzart:
IP66
Stromversorgung:
Batteriemm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Messdatenerfassung und Datenlogger
>
Kurvenschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Eurotherm
,
6100AU12PANELNOLCK06GROUPBATCH
,
Test & Measurement
,
Data Acquisition & Logging
,
Chart Recorders
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.822,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.181,30*
€ 6.165,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.137,74*
€ 6.113,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.024,68*
€ 5.979,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.824,89*
€ 5.741,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.822,06*
€ 5.738,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 3mm x 250mm, -50°C → +250°C, 1m Leitung
RS Pro
3629941
ab € 55,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen