Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotherm 6100 A, 18-Kanal Kurvenschreiber für Strom, Millivolt, Widerstand, Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eurotherm 6100 A, 18-Kanal Kurvenschreiber für Strom, Millivolt, Widerstand, Spannung
Artikel-Nr.:
     108EL-8123915
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     6100A/U18/PANEL/NOLCK/06GROUP/BATCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8123915
Mess- und Prüftechnik
Messdatenerfassung und Datenlogger
Kurvenschreiber
Aufzeichnungsträger = Papierlos
Anzahl der Eingänge = 18
Messparameter = Strom, Millivolt, Widerstand, Spannung
Anzahl der Ausgänge = 3mA
Betriebsspannung max. = 265V ac
Spannungsmessung max. = 10V
Modellnummer = 6100 A
IP Schutzart = IP66
Breite = 246.5mm

Serie 6100A – Papierloser grafischer Kurvenschreiber. Der Kurvenschreiber 6100A bietet eine unerreichte Eingangsgenauigkeit mit einer Gesamt-Abtastrate von 125 ms für bis zu 18 Eingangskanäle. Die Eingangskanäle sind frei konfigurierbar für Ihre jeweiligen Prozessanforderungen. Jedes Gerät verfügt über ein intuitives Touchscreen-Display, mit dem der Bediener Prozessdaten in verschiedenen Formaten klar betrachten kann. Alle verfügen über integrierte Flash-Speicherkapazität, Ethernet-Kommunikation und Unterstützung von wahlweise Compact-Flash- oder SD-Karten. Die Daten werden in einem manipulationsgeschützten Binärformat gespeichert, das für sichere, langfristige Aufzeichnungen Ihres Prozesses geeignet ist. 1/4VGA-Touchscreen-Display, 5,5 Zoll Kundenspezifische Grafikanzeigen Sichere Datenaufzeichnung Bis zu 18 Universaleingangskanäle Adaptive Aufzeichnung Mathematische Funktionen, Summenzähler, Zeitgeber, Zähler Gruppen Zeitsynchronisation (SNTP) Elektronische Signaturen Sicherheitsmanager Batch-Funktionalität: ; 812-3902 812-3902 und ; 812-3915 812-3915 Audit-Trail-Funktionalität: ; 812-3906 812-3906 und ; 812-3918 812-3918
Weitere Informationen:
Aufzeichnungsträger:
Papierlos
Anzahl der Eingänge:
18
Messparameter:
Strom, Millivolt, Widerstand, Spannung
Anzahl der Ausgänge:
3mA
Betriebsspannung max.:
265V ac
Spannungsmessung max.:
10V
Modellnummer:
6100 A
IP Schutzart:
IP66
Breite:
246.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.293,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.775,08*
€ 6.872,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.709,05*
€ 6.793,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.540,21*
€ 6.592,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.293,72*
€ 6.299,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.