Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments PWM-Controller 1 MHz 270μA -0.5mA 5.75mA 10 mA Nullstromerkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments PWM-Controller 1 MHz 270μA -0.5mA 5.75mA 10 mA Nullstromerkennung
Artikel-Nr.:
     108EL-8124353
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC28950PW
EAN/GTIN:
     5059042516166
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 1 MHz
Anlaufstrom = 270µA
Quellenstrom max. = -0.5mA
Sink-Strom = 5.75mA
Versorgungsstrom max. = 10 mA
Nullstromerkennung = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 7.9 x 4.5 x 1.05mm
Länge = 7.9mm
Breite = 4.5mm
Höhe = 1.05mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

PWM-Controller 1 MHz, Serie UCC28xx, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
1 MHz
Anlaufstrom:
270µA
Quellenstrom max.:
-0.5mA
Sink-Strom:
5.75mA
Versorgungsstrom max.:
10 mA
Nullstromerkennung:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
7.9 x 4.5 x 1.05mm
Länge:
7.9mm
Breite:
4.5mm
Höhe:
1.05mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 8124353, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, Texas Instruments, UCC28950PW, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.