| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8124393 Herst.-Nr.: BK-3MCDE/4BE EAN/GTIN: 4042883281585 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kapazität = 1.9Ah Verpackungseinheit = 4 Chemie = NiMH Größe = AA Nennspannung = 1.2V Betriebstemperaturbereich = 0 → +50 °C, -20 → +65 °C Geringe Selbstentladung = Ja Anschlusstyp = Standard
Panasonic eneloop-Akku Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kapazität: | 1.9Ah | Verpackungseinheit: | 4 | Chemie: | NiMH | Größe: | AA | Nennspannung: | 1.2V | Betriebstemperaturbereich: | 0 → +50 °C, -20 → +65 °C | Geringe Selbstentladung: | Ja | Anschlusstyp: | Standard |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, sanyo eneloop mignon aa 1900mah nimh akku, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, 8124393, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Eneloop, BK3MCDE4BE, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |