Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1-Weg-Wege Ventilantrieb 25s max. 20s max., 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1-Weg-Wege Ventilantrieb 25s max. 20s max., 230 V
Artikel-Nr.:
     108EL-8125208
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8125208
EAN/GTIN:
     5056112185475
Suchbegriffe:
8125208
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Industriearmaturen & Absperrventile
Ventilantriebe
Anzahl möglicher Anschlüsse = 1
Öffnungszeit max. = 25s
Schließzeit max. = 20s
Versorgungsspannung = 230 V
Drehmoment max. = 5Nm

Die Betätigungselemente 8125214, 8125201 und 8125198 sind 2-adrig Die Betätigungselemente 8125217, 8125208 und 8125205 sind 3-adrig. Elektrisches Betätigungselement für Ventile mit Vierteldrehung. Geeignet für Ventile mit Betätigung in bis zu 1 1/4 Zoll Größe (nur für s.64 LT) Kompaktes Gehäuse für den Einsatz unter beengten Platzbedingungen. Stromversorgung: 230 V ac, 50 Hz / 24 V ac 50–60 Hz Leistungsaufnahme des Motors: 10 W Abtriebsdrehmoment: bis zu 5 Nm (44 in-lb) Betätigungszeit: 20 bis 25 Sek. Betriebstemperatur: –20 °C bis +80 °C Schutzart IP65 vergleichbar mit NEMA 4X Mikroschalter für Öffnungs- und Schließsignale Mikroschalter können einen Umkehrmotor mit bis zu 1 A passieren Direkte Montage auf dem Ventil für perfekte Schaftausrichtung Positive Ausrichtung zwischen Kugelventil und Betätigungselement Betätigungselement leicht abnehmbar für manuelle Betätigung Visuelle Stellungsanzeige Korrosionsbeständiges Kunststoffgehäuse Betätigungselement hat die Lebenszyklusprüfung mit 100.000 Betätigungen erfolgreich bestanden Arbeitszyklus 60 %
Weitere Informationen:
Anzahl möglicher Anschlüsse:
1
Öffnungszeit max.:
25s
Schließzeit max.:
20s
Versorgungsspannung:
230 V
Drehmoment max.:
5Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.