Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO BSP 38.1mm Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO BSP 38.1mm Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     108EL-8125255
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8125255
EAN/GTIN:
     5056112185611
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Messing verchromt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSP
Gewindegröße = 38.1mm
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Rohrdurchmesser = 40mm
Betriebsdruck = 40bar

WRAS (UK) GOST-R (Russland) Sachverständigengutachten (Russland) EAC-konform (Russland) UkrSepro (Ukraine) RoHS-konform. Ein Gefrieren der Flüssigkeit in der Anlage kann das Ventil stark beschädigen. Zulassungen nur für spezifische Konfigurationen. Messing-Kugelventil S.64LT – 1/4-Drehung, Befestigungsplatte für Betätigungselement gemäß ISO 5211. Auf allen Ebenen unserer Gesellschaft wird immer mehr Automatisierung benötigt, und die Serie S.64 ist die Antwort auf alle unsere Forderungen nach zuverlässigen Kugelventilen mit Betätigung. Es verfügt über eine spezielle Sitzbauweise, die automatisch Verschleiß ausgleicht, und hat erfolgreich 100.000* Lebenszyklusprüfungen absolviert. Die ISO5211-konforme Befestigungsplatte für das Betätigungselement ermöglicht eine direkte Montage elektrischer und pneumatischer Stellglieder ohne erforderliche Halterung oder Kupplung Anwendung: Luft, Wasser, Industrie Betriebstemperatur: –20 °C/+170 °C Betriebsdruck: PN40 (600 psi) bis zu 2 Zoll, schockfreier Kaltbetriebsdruck Gewinde: EN 10226-1, ISO 228, Innengewinde-Innengewinde Anschluss: voll Anschlussoptionen: FxF Schaftkonfiguration: Berstsichere Spindel aus vernickeltem Messing mit zwei FPM-O-Ringen an der Spindel für maximale Sicherheit Kugelsitz: Verstärkte PTFE-Sitze mit Selbstschmierung und flexibler Lippe sowie Verschleißausgleich Gehäuse: Vollständiger Anschluss gemäß DIN 3357 für maximalen Durchfluss 100 % hergestellt in Italien Verchromte Messingkugel für längere Lebensdauer mit Ablaufbohrung Silikonfreies Schmiermittel auf allen Dichtungen 24 Stunden Dichtungsprüfung auf 100 % garantiert Zweifaches Abdichtungssystem ermöglicht die Betätigung des Ventils in beide Richtungen und erleichtert so die Installation Kein Metall-Metall-Kontakt beweglicher Teile Keine Wartung jemals erforderlich Griff zeigt deutlich die Kugelposition Qualität: Warmgeschmiedetes, sandgestrahltes, vernickeltes Gehäuse und Kappe mit Loctite oder gleichwertig Gewindedichtungsmittel versiegelt; feinstes Messing gemäß EN 12165 und EN 12164 (vormals DIN 17660 und UNI 5705-65). Parallele Gewinde gemäß EN 10226-1, ISO 228, Innengewinde-Innengewinde. Gewinde:. Berstsichere Spindel aus vernickeltem Messing Zwei FPM O-Ringe an der Spindel für maximale Sicherheit. Spindel:. Verstärkte PTFE-Sitze mit Selbstschmierung und flexibler Lippe sowie Verschleißausgleich. Dichtungen:. Nenndruck Gehäuse: 40 bar (600 psi) stoßfreier Kaltbetriebsdruck Nenndruck Sitz: Delta P 16 bar (230 psi) zulässig. Betriebsdruck:. –20 °C (–4 °F) +170 °C (+350 °F). Betriebstemperatur:. Gemäß 97/23 CE Modul A: Kann in Größen über 25 mm nicht mit gefährlichen Gasen verwendet werden. PED-Richtlinien
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Messing verchromt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSP
Gewindegröße:
38.1mm
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Rohrdurchmesser:
40mm
Betriebsdruck:
40bar
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn messing, heizungskugelhahn, 8125255, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, S64H00A, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,67*
Zubehör
RS Pro
8125198
ab € 133,45*
Zubehör
RS Pro
8125208
ab € 133,81*
Zubehör
RS Pro
8125214
ab € 133,65*
Zubehör
RS Pro
8125217
ab € 132,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.