Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO BSPT 38.1mm Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO BSPT 38.1mm Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     108EL-8125289
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8125289
EAN/GTIN:
     5056112185710
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Messing verchromt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPT
Gewindegröße = 38.1mm
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Rohrdurchmesser = 40mm
Zum Einsatz mit = Gas, Öl, Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Edelstahl
Betriebsdruck = 40 bar, 30bar

RS Pro V15
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Messing verchromt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPT
Gewindegröße:
38.1mm
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Rohrdurchmesser:
40mm
Zum Einsatz mit:
Gas, Öl, Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Edelstahl
Betriebsdruck:
40 bar, 30bar
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn messing, gaskugelhahn, 8125289, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, S84H50, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.