| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8125356 Herst.-Nr.: Loctite 5660 EAN/GTIN: 5060641241489 |
| | |
|
| | |
| Anwendung = Profildichtung Farbe = Grau Betriebstemperatur max. = +250°C Festigkeit = Hoch Betriebstemperatur min. = -55°C Verpackungseinheit = 100 ml Produktform = Paste Handelsname = Loctite SI 5660 Gebinde Typ = Tube Aushärtungszeit = 1 Std. Betriebstemperatur-Bereich = -55 → +250 °C
Loctite Rohr- und GewindedichtmittelpaDie graue 100-ml-Rohr- und Gewindedichtmittelpaste von Loctite ist feuchtigkeitshärtendes Silikon. Es besteht aus Silikon und härtet bei Kontakt mit Feuchtigkeit in der Luft aus, um eine robuste Gummidichtung zu bilden. Die Art von Loctite SI 5660 reduziert die Migration von flüssigen Produkten nach dem Auftragen auf das Teil. Er wurde speziell für Anwendungen mit Dichtungen entwickelt, bei denen eine gute Beständigkeit gegen Öle und Kühlmittel erforderlich ist. Zu den typischen Anwendungen gehören Getriebe und Gussmetallgehäuse. Dieses Produkt verfügt über führende Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen. Dieses sofort einsatzfähige Flanschdichtungsmittel von Loctite ist ideal für Flansche mit dauerhaftem Wasser- oder Glykol-Kontakt.Eigenschaften und VorteileAushärtezeit von 1 Stunde Hochfest Hohe Dehngrenze (geringe Flexibilität) Nicht korrosiv Energie-neutrale Aushärtung Geruchlos Beständig gegen Wasser-Glycol Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 250 °C.AnwendungenEingangsverteiler Ölwanne Getriebeabdeckungen Ventilabdeckungen Kühlanlagen Wasserpumpen Thermostate Übertragungswannen Steuerkettenabdeckungen DichtungZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Profildichtung | Farbe: | Grau | Betriebstemperatur max.: | +250°C | Festigkeit: | Hoch | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Verpackungseinheit: | 100 ml | Produktform: | Paste | Handelsname: | Loctite SI 5660 | Gebinde Typ: | Tube | Aushärtungszeit: | 1 Std. | Betriebstemperatur-Bereich: | -55 → +250 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtung, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Silicon, Silikon, Silikonpaste, loctite gewindedichtung, 8125356, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Rohrdichtmittel, Loctite, Loctite5660, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Pipe Sealants |
| | |
| |