Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Thomas & Betts Ty-Rap Nylon 66 Kabelbinder 4,83 mm x 184.15mm, 50 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8125716
Hersteller:
Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
7TAG009510R0060 TY546MF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Länge = 184.15mm
Breite = 4,83 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 50
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Zugfestigkeit = 222.4N
Serie = Ty-Rap
Bündeldurchmesser max. = 44.45mm
. Spezialkabelbinder Ty-Rap® mit Kennzeichnungsschild und Verriegelung. Diese Ty-Rap®-Spezialkabelbinder besitzen ein Kennzeichnungsschild und eine Edelstahlverriegelung. Vier Ausführungen (bis zu 3 Binder) mit MIL-Spezifizierung: MS-3368-2, TY48M ; 812-5687 812-5687 1000 Stück, TY548M ; 812-5696 812-5696 100 Stück; MS-3368-1, TY46M ; 812-5699 812-5699 1000 Stück, TY546M ; 812-5693 812-5693 100 Stück; MS-3368-3, TY46MD ; 812-5703 812-5703 500 Stück, TY546MD ; 812-5706 812-5706 50 Stück; MS-3368-4, TY46MT ; 812-5700 812-5700 500 Stück, TY546MT ; 812-5719 812-5719 100 Stück. Die größten Versionen (4 Bänder) sind TY46MF ; 812-5712 812-5712 250Stück und TY546MF ; 812-5716 812-5716 50 Stück. Kennzeichnungs-Kabelbinder mit integriertem Etikett für langlebiges Markieren und Befestigen Etikett passt sich der Bündelform an Einfache Installation – alle Kanten abgerundet und Oberflächen geglättet Formteil Polyamid 6.6 Farbe: Natur Verriegelung aus Edelstahl der Sorte 316 Temperaturbereich: -40 bis +85 °C Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 Halogenfrei Silikonfrei
Weitere Informationen:
Länge:
184.15mm
Breite:
4,83 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
50
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Zugfestigkeit:
222.4N
Serie:
Ty-Rap
Bündeldurchmesser max.:
44.45mm
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelbinder und -befestigungen
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
8125716
,
Kabel und Drähte
,
Kabelbinder und -befestigungen
,
Thomas & Betts
,
7TAG009510R0060TY546MF
,
Cables & Wires
,
Cable Ties & Fixings
,
Cable Ties
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,48*
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 2,4896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 187,94*
€ 223,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 184,54*
€ 219,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 181,85*
€ 216,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 176,81*
€ 210,40
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 167,98*
€ 199,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 145,00*
€ 172,55
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 124,48*
€ 148,13
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 28.58mm x 28,58 mm → 4.8mm Kabelbinder, 100 Stück
Thomas & Betts
7TAG009660R0021 TC5342A-NDT
ab € 75,83*
Zubehör
Thomas & Betts Befestigungssockel, Nylon 66 Blau 17.07mm x 11,15 mm → 4.8mm Kabelbinder, 100 Stück
Thomas & Betts
7TAG009660R0017 TC5141-NDT
ab € 73,05*
Zubehör
Thomas & Betts Befestigungssockel, Nylon 66 Blau 19.05mm x 12,7 mm → 4.8mm Kabelbinder, 100 Stück
Thomas & Betts
7TAG009660R0008 TC102-NDT
ab € 236,30*
Zubehör
Thomas & Betts Befestigungssockel, Nylon 66 Blau 23.42mm x 14,3 mm → 7.62mm Kabelbinder, 100 Stück
Thomas & Betts
7TAG009660R0019 TC5142-NDT
ab € 96,39*
Zubehör
Thomas & Betts Col-Ty Polyamid Kabelbinder Schwarz 13,2 mm x 43.1mm, 100 Stück
Thomas & Betts
7TCG009750R0010 CT-5359
ab € 9,61*
Zubehör
Thomas & Betts Col-Ty Polyamid Kabelbinder Schwarz 13,8 mm x 22.9mm, 100 Stück
Thomas & Betts
7TCG009750R0009 CT-3401
ab € 7,94*
Zubehör
Thomas & Betts Kabelbinderzange für Polymer, max. 2,4 → 4,8mm
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 201,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen