Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Montagesockel Kabelbinder
>
Artikel
Thomas & Betts Befestigungssockel selbstklebend, Nylon Blau 19.05mm x 19,05 mm → 3.5mm Kabelbinder, 100 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8125835
Hersteller:
Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
7TAG009660R0023 TC5344A-NDT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Blau
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 3.5mm
Länge = 19.05mm
Breite = 19,05 mm
Selbstklebend = Ja
Material = Nylon
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +66°C
Anzahl = 100
Kabelbinder Thomas ; Betts, erkennbarer 4-Wege-Montagesockel, 19,1 x 19,1 mm. Der erkennbare 4-Wege-Montagesockel Thomas ; Betts, 19,1 x 19,1 mm, ist für den Einsatz mit Kabelbindern für bis zu 13,6 kg (30 lb) geeignet. Seine Bauweise vermeidet Fehler, die andernfalls bei der Ausrichtung des Montagesockels an die Richtung des Kabelbündels auftreten. Der Montagesockel kann mit Klebstoff oder Schrauben befestigt werden, je nach Anwendung. Die Version aus Nylon 6.6 ist in Beuteln mit 1000 Stück ( ; 812-5848 812-5848 ) oder 100 Stück ( ; 812-5835 812-5835 ) abgepackt. Die Version aus Polypropylen ist in Beuteln mit 100 Stück ( ; 812-5839 812-5839 ) erhältlich. Erkennbar mit Metall- und Röntgen-Detektoren Abmessungen: 19,1 x 19,1 mm (0,75 x 0,75 Zoll) Für Kabelbinder mit bis zu 3,5 mm (1,4 Zoll) Breite Temperaturbereich: -40 bis +85 °C Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 Halogenfrei Silikonfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
3.5mm
Länge:
19.05mm
Breite:
19,05 mm
Selbstklebend:
Ja
Material:
Nylon
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+66°C
Anzahl:
100
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelbinder und -befestigungen
>
Kabelbindermontage
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
thomas und betts befestigungssockel klebbar
,
befestigungssockel
,
thomas&betts befestigungssockel
,
8125835
,
Kabel und Drähte
,
Kabelbinder und -befestigungen
,
Kabelbindermontage
,
Thomas & Betts
,
7TAG009660R0023TC5344ANDT
,
Cables & Wires
,
Cable Ties & Fixings
,
Cable Tie Mounts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,76*
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,7576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 115,86*
€ 137,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 110,54*
€ 131,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 109,36*
€ 130,14
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 103,90*
€ 123,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 89,68*
€ 106,72
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 75,76*
€ 90,15
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 Blau 28.58mm x 28,58 mm → 7.62mm Kabelbinder, 100 Stück
Thomas & Betts
7TAG009660R0025 TC5347A-NDT
ab € 75,90*
Zubehör
Thomas & Betts Nylon 66 Kabelbinder 2,5 mm x 102mm, 100 Stück
Thomas & Betts
7TAG054640R0001 L-4-18ID-9-C
ab € 6,63*
Zubehör
Thomas & Betts Ty-Rap Nylon 66 Kabelbinder Nicht wiederaufladbar Schwarz 2,3 mm x 91.95mm, 1000 Stück
Thomas & Betts
7TAG009640R0000 TY23MX-A
ab € 41,62*
Zubehör
Thomas & Betts Ty-Rap Polyamid 4.6 Kabelbinder Grün 2,3 mm x 91.95mm, 1000 Stück
Thomas & Betts
7TAG009590R0012 TYHT23M
ab € 173,97*
Zubehör
Thomas & Betts Ty-Rap Polyamid 6.6 Kabelbinder Grün 2,29 mm x 91.95mm, 1000 Stück
Thomas & Betts
7TCG009590R0002 TYH23M
ab € 40,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen