Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCT from Molex FMP Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 1mΩ max, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8126428
Hersteller:
     FCT from Molex
Herst.-Nr.:
     FMP007S105 / 1727040188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8126428
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub Kontakte
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Anschlussart = Löten
Kontakttyp = BuchsemΩ
Serie = FMP
Nennstrom = 40A
Länge = 22.8mm
Seriennummer = FMP007

Die genauen Daten der Einsätze hängen vom Mittelkontakt ab. Leistungs-/Koaxkontakte:. Eine Serie von Kontakten für den Einsatz in Steckverbindergehäusen mit gemischter Anordnung einschließlich Leistungs-, Koaxial- und Hochspannungstypen. Leiterplattenbohrungen für Koaxstifte und -buchsen: 4 Bohrungen, Ø 1,3 mm, mit 5,08 mm Rastermaß plus Mittelbohrung, Ø 1,3 mm Einsätze zur Leiterplattenmontage können nicht für Leiterplattensteckverbinder mit rechtwinkligem Anschluss verwendet werden. Die Leiterplattenbohrungen für Leistungskontakte mit 20 A und 40 A haben einen Durchmesser von 2,85 bzw. 3,75 mm. Einrastbare Kontakte werden mit Werkzeug (Best.-Nr. ; 485-221 485-221 ) entfernt. Steckverbinder der Serie 'M' nach DIN41612 können auch mit Gehäusen Serie D mit gemischter Kontaktbelegung benutzt werden 50 Ohm Koaxkontakte (gerade), zum Anschluss von Kabeln der Serie RG178B/U und RG174A/U. Abschirmung mit einer Crimpzange (Best.-Nr. ; 470-099 470-099 ) anschließen und Mittelkontakt anlöten. Kontakte werden mit Werkzeug (Best.-Nr. ; 485-221 485-221 ) entfernt.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anschlussart:
Löten
Kontakttyp:
BuchsemΩ
Serie:
FMP
Nennstrom:
40A
Länge:
22.8mm
Seriennummer:
FMP007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.