Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 3.3V / 300 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8128667
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX84C3V3-E3-08
EAN/GTIN:
     5059040651500
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 3.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 95Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 3.1 x 1.43 x 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 300 mW, BZX84-Serie, Vishay Semiconductor. Zener-Spannungstoleranz von 2 % (BZX84B) und ca. 5 % (BZX84C) SMD-Gehäuse: SOT-23
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
3.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
95Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
3.1 x 1.43 x 1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 8128667, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX84C3V3E308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.