Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ESR5 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 4 ISO 13849-1, Automatisch &


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton ESR5 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 4 ISO 13849-1, Automatisch &
Eaton ESR5 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 4 ISO 13849-1, Automatisch &
Eaton ESR5 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 4 ISO 13849-1, Automatisch &
Artikel-Nr.:
     108EL-8128979
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118703 ESR5-NZ-21-24VAC-DC
EAN/GTIN:
     5060641282413
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 2
Funktion = Zweihandsteuerung
Reset-Typ = Automatisch & Manuell
Bereich = Electronic Safety Relays
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Serie = ESR5mm
Länge = 22.5mm

UL, cULus, TÜV. Sicherheitsrelais Eaton ESR5. Das Sicherheitsrelais ESR5 von Eaton wurde entwickelt, um die Signale von Sicherheitssystemen jederzeit zu überwachen und im Notfall schnell und zuverlässig abzuschalten. Diese Relais sind für Automatisierungs- und Steuerungsanwendungen geeignet, die die höchsten Sicherheitsanforderungen gemäß EN 954-1, EN ISO 13849-1 bis PL e und gemäß IEC 62061 bis SILCL 3 erfüllen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
2
Funktion:
Zweihandsteuerung
Reset-Typ:
Automatisch & Manuell
Bereich:
Electronic Safety Relays
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Serie:
ESR5mm
Länge:
22.5mm
Weitere Suchbegriffe: Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, sicherheitsrelais eaton, schutztürwächter, 8128979, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Eaton, 118703ESR5NZ2124VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,48*
€ 399,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,32*
€ 391,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,90*
€ 361,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
118707 ESR5-NE-51-24VAC-DC
ab € 194,26*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.