Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato DOLC1 Direktstarter 3-phasig 1,1 kW, 230 V ac, Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8129083
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DOLC1.1230
EAN/GTIN:
     5059039238330
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Leistung = 1,1 kW
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 230 V ac
Phase = 3
IP Schutzart = IP65
Anzahl der Pole = 4P
Motorstarter-Funktionsweise = Automatik
Gesamtlänge = 175mm
Gehäuse = Ja
Gesamtbreite = 88mm
Gesamttiefe = 109mm

IEC/EN 60947-1 und IEC/EN 60947-4-1. Überlastung ist enthalten. DOL-Starter, Serie DOLC. Serie von kompakten DOL-Startern(Direct on Line), die eine Starter-Lösung bereitstellt, die den Einbau auf engem Raum oder in Bereichen ermöglicht, in denen die Größe für die Anwendung ausschlaggebend ist. Diese Serie von DOL-Startern verfügt über ein isoliertes Polycarbonatgehäuse mit kompaktem Design und Abmessungen von nur 175 x 88 x 109 mm. Wahlweise erhältlich mit 230 oder 400 V ac Verschiedene Nennleistungen erhältlich (0,25–4 kW) Zur Anpassung an Ihre Anwendung ist der Nennstrom verstellbar und variiert je nach ausgewähltem DOL-Starter zwischen 0,9 und 10 A. Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Leistung:
1,1 kW
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
230 V ac
Phase:
3
IP Schutzart:
IP65
Anzahl der Pole:
4P
Motorstarter-Funktionsweise:
Automatik
Gesamtlänge:
175mm
Gehäuse:
Ja
Gesamtbreite:
88mm
Gesamttiefe:
109mm
Weitere Suchbegriffe: 8129083, Automation, Elektromotoren, Lovato, DOLC11230, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.