Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato DOLC1 Direktstarter 3-phasig 1,1 kW, 400 V ac, Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8129092
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DOLC1.1400
EAN/GTIN:
     5059039238439
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Leistung = 1,1 kW
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 400 V ac
Phase = 3
IP Schutzart = IP65
Anzahl der Pole = 3
Motorstarter-Funktionsweise = Automatik
Gesamtlänge = 175mm
Gehäuse = Ja
Gesamtbreite = 88mm
Gesamttiefe = 109mm
Erfüllte Normen = IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Leistung:
1,1 kW
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
400 V ac
Phase:
3
IP Schutzart:
IP65
Anzahl der Pole:
3
Motorstarter-Funktionsweise:
Automatik
Gesamtlänge:
175mm
Gehäuse:
Ja
Gesamtbreite:
88mm
Gesamttiefe:
109mm
Erfüllte Normen:
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: 8129092, Automation, Elektromotoren, Lovato, DOLC11400, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7255507
ab € 55,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.