Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato DOLC2 Direktstarter 3-phasig 2,2 kW, 400 V ac, Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lovato DOLC2 Direktstarter 3-phasig 2,2 kW, 400 V ac, Automatik
Artikel-Nr.:
     108EL-8129099
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DOLC2.2400
EAN/GTIN:
     5059039238361
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Leistung = 2,2 kW
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 400 V ac
Phase = 3
IP Schutzart = IP65
Anzahl der Pole = 4P
Motorstarter-Funktionsweise = Automatik
Gesamtlänge = 175mm
Gehäuse = Ja
Gesamtbreite = 88mm
Serie = DOLC2mm
Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
400 V ac
Phase:
3
IP Schutzart:
IP65
Anzahl der Pole:
4P
Motorstarter-Funktionsweise:
Automatik
Gesamtlänge:
175mm
Gehäuse:
Ja
Gesamtbreite:
88mm
Serie:
DOLC2mm
Weitere Suchbegriffe: 8129099, Automation, Elektromotoren, Lovato, DOLC22400, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.