Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Schottky Diode, 40V / 2A, 2-Pin DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8129314
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SB240-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040781313
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-204AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 500mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 3.6mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 60A

Vishay Hochleistungs-Schottky-Dioden, SB220, SB230, SB240, SB250, SB260. MERKMALE Schutz vor Überspannung Sehr geringe Leitungsverluste Extrem schnelles Schalten Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit Hochfrequenzbetrieb Tauchlöten bei 275 °C für max. 10 s, gemäß JESD 22-B106 Typische ANWENDUNGEN Für den Einsatz in Niederspannungs-Hochfrequenzwechselrichtern, Freilauf, DC/DC-Wandler und Polaritätsschutz ist. Mechanische DATEN Gehäuse: Do-204AC (DO-15) Formmasse erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Sockel P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen: Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3-Suffix erfüllt Whisker-Test JESD 201 Klasse 1A.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-204AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
500mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
3.6mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
60A
Weitere Suchbegriffe: 8129314, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, SB240E354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,411*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,411*
€ 0,489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,399*
€ 0,475
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.