Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Sicherheitstrafo
>
Artikel
Carroll & Meynell CM3000 Baustellentransformator, Primär 110V ac / Sekundär 230V, 3kVA, 2 x 16A BS EN 60309
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8129572
Hersteller:
Carroll & Meynell
Herst.-Nr.:
CM3300/200/SU
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Trenntrafo
Trenntransformator
Primär-Nennspannung = 110V ac
Sekundär-Nennspannung = 230V
Nennleistung = 3kVA
Ausgangsstrom = 2 x 16A
Serie = CM3000
Steckertyp = BS EN 60309
Dosentyp = BS EN 60309
Gewicht = 18kg
Länge = 205mm
Breite = 240mm
Tiefe = 265mm
Abmessungen = 205 x 240 x 265mm
Montagetyp = Frei hängend
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Isolationstransformatoren, Carroll ; Meynell. Mittelabgriff geerdet Bietet Isolierung von Netzleitungen Gehäuse nach IP55 und Ausgangsbuchse nach IP44
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
110V ac
Sekundär-Nennspannung:
230V
Nennleistung:
3kVA
Ausgangsstrom:
2 x 16A
Serie:
CM3000
Steckertyp:
BS EN 60309
Dosentyp:
BS EN 60309
Gewicht:
18kg
Länge:
205mm
Breite:
240mm
Tiefe:
265mm
Abmessungen:
205 x 240 x 265mm
Montagetyp:
Frei hängend
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Baustellentransformatoren
Weitere Suchbegriffe:
trenntrafo
,
8129572
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Baustellentransformatoren
,
Carroll & Meynell
,
CM3300200SU
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Site Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,84*
€ 360,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Baustellentransformator, Primär 110V / Sekundär 230V, 3.3 kVA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off, 2 x 16A BS EN
RS Pro
1226712
ab € 130,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen