Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carroll & Meynell EOU Verteilertransformator, Primär 110V ac / Sekundär 110V ac, 32A BS EN 60309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8129590
Hersteller:
     Carroll & Meynell
Herst.-Nr.:
     EOU2X32/GRP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
sicherheitstrafo
Primär-Nennspannung = 110V ac
Sekundär-Nennspannung = 110V ac
Ausgangsstrom = 32A
Serie = EOU
Steckertyp = BS EN 60309
Dosentyp = BS EN 60309
Montagetyp = Freistehend

Splitter von Carroll and Meynell. Glasfaserverstärkte Kunststoffgehäuse (GFK) Robuste Konstruktion und Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP44
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
110V ac
Sekundär-Nennspannung:
110V ac
Ausgangsstrom:
32A
Serie:
EOU
Steckertyp:
BS EN 60309
Dosentyp:
BS EN 60309
Montagetyp:
Freistehend
Weitere Suchbegriffe: 8129590, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, Carroll & Meynell, EOU2X32GRP, Power Supplies & Transformers, Transformers, Site Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.