Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carroll & Meynell CMCT, Stromwandler, Oberflächenmontage, 200:1 200A, 149mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8129601
Hersteller:
     Carroll & Meynell
Herst.-Nr.:
     CMCT200-1/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 200:1
Serie = CMCT
Eingangsstrom = 200A
Gesamtbreite = 149mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = Ø 149 x 56 mm

Cable Primary-Stromwandler der Serie CMCT. Stromwandler mit allgemeinen Stromverhältnissen und Klassifikationen Geeignet für Reinkupfer-Sammelschienen bis zu 600 V und isolierte Kabel/Hülsen bis zu 400 kV Sekundäre Anschlussklemmen sind kompatibel mit Ring-Crimpkontakten und M6-Schrauben Anwendungen in Mess- und Schutzgeräten, Schaltanlagen, Generatoren und Verteilerkästen
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
200:1
Serie:
CMCT
Eingangsstrom:
200A
Gesamtbreite:
149mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
Ø 149 x 56 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, 8129601, Automation, Prozessautomation, Carroll & Meynell, CMCT20011, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.