Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abbrechklinge, Flach, 18 mm, 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abbrechklinge, Flach, 18 mm, 10-teilig
RS PRO Abbrechklinge, Flach, 18 mm, 10-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8132773
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8132773
EAN/GTIN:
     5056112185857
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Klingenform = Flach
Klingentyp = Abbrechklinge
Klingenbreite = 18 mm
Stückzahl = 10

Abbrechklingen, RS Pro. Die RS Pro Abbrechklingen sind in regelmäßigen Abständen vorgekerbt, sodass eine stumpfe Klinge abgeklemmt werden kann, um eine frische, scharfe Kante zu erkennen. Hergestellt aus Kohlenstoffstahl, der eine scharfe Kante zum Schneiden und Zählen einer Vielzahl von Materialien bietet. Eigenschaften und Vorteile. passend für alle Standard-Abbrechmesser mit 9 mm oder 18 mm Kunststoff-Aufbewahrungsspender Lieferung in 10er-Packungen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Klingenform:
Flach
Klingentyp:
Abbrechklinge
Klingenbreite:
18 mm
Stückzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, rs pro abbrechklingen, 8132773, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Messerklingen, RS PRO, GSJJJ012, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Knife Blades
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-825
ab € 10,89*
Zubehör
Stanley
FMHT0-10827
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.