Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxo KFM LED Lupenleuchte, 127mm Linse 5dpt, 11W / 230V ac, Reichweite 1050mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8133091
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     KFL026234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenleuchte luxo
Dioptrie = 5dpt
Linsengröße = 127mm
Reichweite max. = 1050mm
Lupen Typ = Tischklemmenmontage
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 11W
Betriebsspannung = 230V ac
Linsendurchmesser = 127mm
Modellnummer = KFM
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)

Luxo LED-LupenleuchteDie Luxo KFM LED-Lupenleuchte hat eine maximale Reichweite von 1050 mm und ist mit Tischlupe für Klemmmontage ausgestattet. Sie verfügt über eine professionelle industrielle Lupe, die Vorteile wie eine starke Vollmetallkonstruktion, einen flexiblen Arm und ein schlankes Design bietet. Die LED-Serie von KFM bietet 11 W Leistung für mehr als 25 Jahre normalen Einsatz.Eigenschaften und Vorteile5-Dioptrien-Vergrößerung Aluminiumschirm Automatische Abschaltung Kabellänge: 2 m Die Farbtemperatur beträgt 4000 °K. Dimmbar von 0 % bis 100 % Zwei dimmbare 11-W-LED-Module Die Betriebsspannung beträgt 230 V ac Die Linsengröße beträgt 127 mm Ausgestattet mit einer Tischklemme Flexible Feder von 105 cm wird verwendet, um 3 Arm ohne Drift auszugleichen Stahlarm Steckertyp ist Typ C - europäischer Stecker, Typ G - britisch 3-poligAnwendungenKosmetiksalons Kliniken Labore
Weitere Informationen:
Dioptrie:
5dpt
Linsengröße:
127mm
Reichweite max.:
1050mm
Lupen Typ:
Tischklemmenmontage
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
11W
Betriebsspannung:
230V ac
Linsendurchmesser:
127mm
Modellnummer:
KFM
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Weitere Suchbegriffe: lupenlampe, 8133091, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, Luxo, KFL026234, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,62*
€ 586,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,22*
€ 579,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,87*
€ 566,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,67*
€ 530,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,87*
€ 482,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
458926
ab € 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.