Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Regal-Systeme
>
Artikel
RS PRO Regalsystem Eco-Rax, 5 Regale, Spanplatte, verzinkter Stahl, Blau, 1800mm x 900mm, 600mm, 265kg Last
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8133228
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8133228
EAN/GTIN:
5056112185987
Suchbegriffe:
8133228
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Regal-Systeme
System = Eco-Rax
Anzahl der Regale = 5
Belastung = 265kg
Breite = 900mm
Tiefe = 600mm
Material = Spanplatte, verzinkter Stahl
Farbe = Blau
Blaue 5-Regalplatte von RS Pro, freistehende Regale aus verzinktem Stahl Eco-Rax, 1800 mm x 900 mm x 600 mm, 265 kg LastWenn Sie Stauraum in einem Büro, einer Garage oder einer Werkstatt organisieren müssen, hält dieses modulare Regalsystem aus verzinktem Stahl von RS Pro die Dinge ordentlich und bietet gleichzeitig Zugang zu Ihren Geräten. Die Spanplattenregale können eine Last von bis zu 265 kg aufnehmen.Neben dem Rahmen umfasst das Gerät fünf Regale, fünf Regalstützen und vier Kunststofffüße. Er ist vollständig verstellbar, sodass Sie ihn mit einer einfachen, schraubenlosen Montage an Ihre Anforderungen anpassen können. Der Rahmen besteht aus verzinktem Stahl, der mit blauem Epoxidpulver beschichtet ist, sodass er Veränderungen der Feuchtigkeit, des Klimaschutzes und des täglichen Gebrauchs standhält.Als Teil der bewährten RS Pro Serie wurden die Regale streng nach Industriestandards geprüft. Es entspricht den Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für sichere elektrostatische Entladung. Diese Art von Regalsystemen ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Lager- und Geschäftsumgebungen geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Eco-Rax-Regalsystem • Höhe: 1800 mm • Width of 900 mm • Depth of 600 mm • Lieferung mit: Vier Stützen, fünf Einlegeböden, fünf Regalstützen und vier Kunststofffüßen • Regale aus Spanplatte • Blaue Stützen aus korrosionsbeständigem, epoxidbeschichtetem verzinktem Stahl • Belastbarkeit: 265 kg • Schnelles Abbrechsystem • Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
System:
Eco-Rax
Anzahl der Regale:
5
Belastung:
265kg
Breite:
900mm
Tiefe:
600mm
Material:
Spanplatte, verzinkter Stahl
Farbe:
Blau
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Regal-Systeme
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
440960P
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Shelving Systems
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Regal-Systeme, Balken Easi-Rack, Grau x 2000mm, 380mm, 300kg Last
RS Pro
4094582
ab € 205,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen