Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 150V / 1,5 W max, DO-204AL 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8133748
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Z4KE150A-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040760370
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gehäusegröße = DO-204AL
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 1000Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 2.7 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Zenerdioden 1,5 W, Serie Z4KE100A bis Z4KE200A, Vishay Semiconductor. Glaspassivierte, spannungsregelnde Dioden Kunststoff-MELF-Gehäuse Ideal für automatische Bestückung Niedrige Zener-Impedanz Niedriger Regelfaktor AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gehäusegröße:
DO-204AL
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
1000Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
2.7 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: 8133748, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, Z4KE150AE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.