Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 36V / 1 W max, DO-213AB 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8133858
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZMY36-GS18
EAN/GTIN:
     5059040779303
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = DO-213AB
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 10mA
Zener Lastwiderstand max. = 60Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 2.6 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Zenerdioden 1 W, ZMY-Serie, Vishay Semiconductor. Planare Silizium-Zenerdioden Anwendungen in Stabilisierungs- und Clipping-Stromkreisen mit hoher Nennleistung AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
DO-213AB
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
10mA
Zener Lastwiderstand max.:
60Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
2.6 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: 8133858, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, ZMY36GS18, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.