Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopex-EX C2 Kabelverschraubungs-Kit, M32 Messing 22mm/ 28mm, IP66, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kopex-EX C2 Kabelverschraubungs-Kit, M32 Messing 22mm/ 28mm, IP66, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8134069
Hersteller:
     Kopex-EX
Herst.-Nr.:
     EX06MLC2K-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Gewindegröße = M32
Kabeldurchmesser max. = 28mm
Kabeldurchmesser min. = 22mm
Material = Messing
Farbe = Metall
Serie = C2
Schutzart = IP66, IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Betriebstemperatur max. = +100°C
Aderzahl = 1
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100° C

EC baumusterprüfbescheinigung: IMQ 13 ATEX 015x, II 2GD / EXE IIC GB, Ex TB IIIC DB. EN/IEC 60079-0, en60079-1, en60079-7, En60079-11, EN 60079-31. C2 Ex e Serie, Rohrverschraubung Metrische Kabelverschraubung Kits. Diese Kabelverschraubung Kits sind geeignet für den Einsatz mit unbewehrte Kabel. Eigenschaften und Vorteile. Für den Einsatz mit unbewehrte Kabel. Flammsicher Ex e und Ex d. Erhältlich in verschiedenen Materialien. Breite Kabel Serie in einem Produkt mit abnehmbarem Dichtungen. Inhalt des Sets:. Kabelverschraubung. Kontermutter. Unterlegscheibe. Erdungs-Anschlussfahne
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M32
Kabeldurchmesser max.:
28mm
Kabeldurchmesser min.:
22mm
Material:
Messing
Farbe:
Metall
Serie:
C2
Schutzart:
IP66, IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Aderzahl:
1
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100° C
Weitere Suchbegriffe: 8134069, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Kopex-EX, EX06MLC2KRS, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.