Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopex-EX CGM Kabelverschraubung, M20 Nylon Schwarz 10mm/ 14mm, IP66, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kopex-EX CGM Kabelverschraubung, M20 Nylon Schwarz 10mm/ 14mm, IP66, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8134132
Hersteller:
     Kopex-EX
Herst.-Nr.:
     7TCA297180R0004 EXCGM20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 14mm
Kabeldurchmesser min. = 10mm
Material = Nylon
Farbe = Schwarz
Serie = CGM
Schutzart = IP66, IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Betriebstemperatur min. = -40°C
Anzahl der Teile = 10
Standards = IEC
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80 °C.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
14mm
Kabeldurchmesser min.:
10mm
Material:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Serie:
CGM
Schutzart:
IP66, IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Anzahl der Teile:
10
Standards:
IEC
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: 8134132, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Kopex-EX, 7TCA297180R0004EXCGM20M, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.