Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopex-EX CGM Kabelverschraubung, M25 Nylon Schwarz 11mm/ 17mm, IP66, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8134142
Hersteller:
     Kopex-EX
Herst.-Nr.:
     7TCA297180R0008 EXCGM25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Gewindegröße = M25
Kabeldurchmesser max. = 17mm
Kabeldurchmesser min. = 11mm
Material = Nylon
Farbe = Schwarz
Serie = CGM
Schutzart = IP66, IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Betriebstemperatur min. = -40°C
Anzahl der Teile = 10
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80 °C.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Kabeldurchmesser max.:
17mm
Kabeldurchmesser min.:
11mm
Material:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Serie:
CGM
Schutzart:
IP66, IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Anzahl der Teile:
10
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: 8134142, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Kopex-EX, 7TCA297180R0008EXCGM25M, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.