Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carel Alarmanlage, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Carel Alarmanlage, 12V
Carel Alarmanlage, 12V
Carel Alarmanlage, 12V
Carel Alarmanlage, 12V
Artikel-Nr.:
     108EL-8134261
Hersteller:
     Carel
Herst.-Nr.:
     CM00005953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Versorgungsspannung = 12V

Mit integriertem persönlichem Alarm-Kit. Das integrierte persönliche Alarm-Kit ColdWatch von Carel kann innerhalb von Kühlräumen mit niedrigen Temperaturen installiert werden, so dass eventuell im Kühlraum eingeschlossene Personen im Notfall um Hilfe rufen können. Der Alarm wird durch Drücken einer Notfalltaste im Raum ausgelöst. Dabei wird die Warnleuchte für das akustische Signal auf dem Bedienfeld außerhalb des Raums aktiviert. Das Kit enthält eine Steuereinheit, die außerhalb des Kühlraums installiert wird. Diese ist mit einer akustischen Sirene und einem Blinklicht, einer Pufferbatterie zur Versorgung bei Stromausfällen und der Notfalltaste ausgestattet, die innerhalb des Kühlraums angebracht wird. Die LED auf der Drucktaste leuchtet permanent, so dass die Taste auch im Dunkeln zu finden ist. Optischer und akustischer Alarm außerhalb des Kühlraums Permanent beleuchtete Notfalltaste innerhalb des Kühlraums Pufferbatterie im Falle von Stromausfällen Entwickelt in Übereinstimmung mit EN 378-1
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12V
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage, 8134261, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, Carel, CM00005953, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, Alarms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,76*
€ 868,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,48*
€ 857,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,26*
€ 826,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,49*
€ 768,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,71*
€ 726,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.