Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QANTEK 24MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±20ppm, 18pF, B. 3.2mm, H. 1.1mm, L. 5mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8136138
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QC5CB24.0000F18B23R
EAN/GTIN:
     5059045348450
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 24MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 5mm
Breite = 3.2mm
Höhe = 1.1mm
Abmessungen = 5 x 3.2 x 1.1mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 30Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C

QC5CB
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
24MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
5mm
Breite:
3.2mm
Höhe:
1.1mm
Abmessungen:
5 x 3.2 x 1.1mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
30Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 8136138, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, QANTEK, QC5CB240000F18B23R, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.