Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
QANTEK 32MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±20ppm, 18pF, B. 3.2mm, H. 1.1mm, L. 5mm, SMD, 2-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8136148
Hersteller:
QANTEK
Herst.-Nr.:
QC5CB32.0000F18B23R
EAN/GTIN:
5059045683230
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 32MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 5mm
Breite = 3.2mm
Höhe = 1.1mm
Abmessungen = 5 x 3.2 x 1.1mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 30Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C
QC5CB
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
32MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
5mm
Breite:
3.2mm
Höhe:
1.1mm
Abmessungen:
5 x 3.2 x 1.1mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
30Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren und Resonatoren
>
Schwingquarz
Weitere Suchbegriffe:
8136148
,
Passive Bauelemente
,
Quarze, Oszillatoren und Resonatoren
,
Schwingquarz
,
QANTEK
,
QC5CB320000F18B23R
,
Passive Components
,
Crystals, Oscillators & Resonators
,
Crystal Units
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen