Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Klinken-Stecker 6,35 mm gewinkelt, 2-polig Mono, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8138853
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ACPM-RB-AU
EAN/GTIN:
     5059041417044
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Gender = Stecker
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Mono
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 10A
Gehäusematerial = Zinklegierung
Farbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Messing
Anzahl der Pole/-polig = 2

1/4-Zoll-Klinkenstecker Serie M. Ein umfassendes Angebot von 1/4-Zoll-Klinkensteckern aus der Amphenol M-Serie (Musikerserie) hochwertiger Steckverbinder in Mono- oder Stereoversionen. Rechtwinklig oder gerade mit satinierter Nickel- oder schwarzer Oberfläche, ideal für alle Anwendungen, die einen 1/4-Zoll-Cinch-Stecker erfordern, einschließlich Mikrofonen, Musikinstrumenten und vielen anderen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Standard, vergoldete Oberfläche 90-Grad- oder gerade Ausführungen
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Mono
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
10A
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Farbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Anzahl der Pole/-polig:
2
Weitere Suchbegriffe: 8138853, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Amphenol Industrial, ACPMRBAU, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,05*
€ 4,63*
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 5,65*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,90*
€ 9,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
392564
ab € 0,74*
Zubehör
RS Pro
449348
ab € 10,07*
Zubehör
RS Pro
3424487
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.