| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8138857 Herst.-Nr.: AC3MAH4-SW-B EAN/GTIN: 5059041318495 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Gender = Stecker Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Gehäusematerial = Zinkdruckguss Legierung Nennstrom = 6A Betriebsspannung = 133 V Kontaktmaterial = Bronze Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +75°C
XLR-Steckverbinder für Chassismontage. 3-poliger XLR-Stecker Amphenol mit Leiterplatten-Abmessungen nach Industriestandard aus Thermoplast mit integriertem Schalter für horizontale Leiterplattenmontage mit vergoldeten Kontakten. Dieser langlebige XLR-Stecker ist für viele professionelle Audioanwendungen wie Mikrofone, Ton- und Video-Mischpulte, aktive Lautsprecher und viele andere geeignet. Bearbeitete Kontakte Industriestandard-Abmessung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel | Gehäusematerial: | Zinkdruckguss Legierung | Nennstrom: | 6A | Betriebsspannung: | 133 V | Kontaktmaterial: | Bronze | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +75°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8138857, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Amphenol Industrial, AC3MAH4SWB, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors |
| | |
| |