Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-DTL-26482-Verbinder
>
Artikel
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 3-polig, Flanschmontage, Gehäuse 12, MIL-DTL-26482
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8139730
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
62GB-50T12-03PN
EAN/GTIN:
5059041311892
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Gehäusegröße = 12
Montagetyp = Flanschmontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Steckergröße = Mini
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 62GB
Betriebstemperatur min. = -55°C
Amphenol 62GB Buchsensteckverbinder mit Rechteckflansch. Amphenol 62GB Buchsensteckverbinder mit Rechteckflansch sind extrem langlebig und vielseitig und bestehen aus massiven Aluminiumstäben mit einer olivfarbenen Beschichtung aus Zinkkobalt inklusive vergoldeter Steckerkontakte oder Buchsenkontakte sowie Einsätzen aus Polypropylengummi. Die Steckverbinder der Serie Amphenol 62GB gemäß MIL-Spezifikation sind in Bauweise und Funktion ähnlich der Serie MII-DTL-26482, besitzen jedoch einen zusätzlichen Schlüsselkanal, der ein falsches Stecken verhindert. Diese langlebigen Steckverbinder mit Flansch halten rauen Umgebungen und extremen Temperaturen stand. Steckverbinder der Serie 62GB sind daher ideal für den Einsatz in zahlreichen militärischen und industriellen Steckverbinderanwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Gehäusegröße:
12
Montagetyp:
Flanschmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Steckergröße:
Mini
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
62GB
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
,
MIL-DTL-26482-Verbinder
,
Steckverbinder MIL DTL 26482
,
rundsteckverbinder 62gb
,
8139730
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
MIL-Spec Rundsteckverbinder
,
Amphenol Limited
,
62GB50T1203PN
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 3-polig, Kabelmontage, Gehäuse 12, MIL-DTL-26482
Amphenol
62GB-16J12-03SN
ab € 70,31*
Zubehör
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 3-polig, Kabelmontage, Gehäuse 12, MIL-DTL-26482
Amphenol
62GB-56TG12-03SN(044)
ab € 49,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen