Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 1/0,3mm PFA-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 50m, max. +260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ungeschirmt 1/0,3mm PFA-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 50m, max. +260°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8140033
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8140033
EAN/GTIN:
     5056112187158
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Länge = 50m
Temperatursensor-Typ = K
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 1/0,3mm
Kabelprofil = Paarverdrillt
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = ANSI

PFA-Thermoelementkabel, 2-adrig, paarverdrillt. Diese 2-adrigen paarweise verdrillten PFA-PTFE-Thermoelementkabel sind geeignet zum Verlängern oder zur Zusammenstellung von einfachen Thermoelementen. Diese stabilen, sehr flexiblen Thermoelemente sind beständig gegen Säuren, Öle und andere schädliche Substanzen. Wahlweise erhältlich als Typen K, J, T ; N.
Weitere Informationen:
Länge:
50m
Temperatursensor-Typ:
K
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
1/0,3mm
Kabelprofil:
Paarverdrillt
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
ANSI
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementleitung, rs pro thermoelement typ k, thermoelement k, thermoelement, 8140033, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, WK204ANSIx50m, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7691127
ab € 3,89*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS Pro
7691101
ab € 3,27*
Zubehör
RS Pro
285661
ab € 23,59*
Zubehör
RS Pro
4553968
ab € 56,52*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 8,25*
Zubehör
RS Pro
7799713
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.